36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561

36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561
36915 BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157561

BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル36915

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード76157561品番36915
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
0.5
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A オス
その他
【線材】30/30/26AWG
色
ブラック
形
円形
規格
(標準)USB 3.2 Gen 2
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする