ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル
ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号伝送の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
- その他
- 【線材】26AWG/28AWG
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 規格
- USB2.0
- 材質(シース)
- PVC
- コネクタ
- (前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-B オス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 4.4
- 遮蔽
- AI-MG編組シールド / カバー率65%
- 材質(シェル)
- PVC
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































