36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439

36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439
36943 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 76157439

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル36943

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード76157439品番36943
参考基準価格(税別)¥1,591販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号伝送の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
3
その他
【線材】26AWG/28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB2.0
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-B オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.4
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率65%
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする