USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ
USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 差し込みしてすぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate ModeのUSB Type C機器に対応。 パソコン画面ミラーリングおよび拡張機能として使用可能。(一部のスマホンおよびタブレットは画像ミラーリングのみ対応) 最高解像度3840×2160@30Hzに対応可能。 外部電源の接続する必要がないです。 USB Type-Cに更新した機器に対応。
- セット内容
- 本体、説明書 x 1
- 寸法(mm)
- 42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
- 色
- ホワイト
- サイズ(cm)
- 17
- 規格
- VESA DisplayPort Alternate modeに対応
- 出力
- HDMI1.4 メス
- 使用温度(℃)
- 0 ~ 45
- 入力
- USB3.1 Type-C オス
- 保存温度(℃)
- -20 ~ 70
- 最大解像度
- 3840×2160 @30Hz
- 給電方式
- USB給電
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)

