曜日別特売
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536

43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536
43244 USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY 76157536

USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ43244

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157536
品番
43244
参考基準価格(税別)¥4,218販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 差し込みしてすぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate ModeのUSB Type C機器に対応。 パソコン画面ミラーリングおよび拡張機能として使用可能。(一部のスマホンおよびタブレットは画像ミラーリングのみ対応) 最高解像度3840×2160@30Hzに対応可能。 外部電源の接続する必要がないです。 USB Type-Cに更新した機器に対応。

セット内容
本体、説明書 x 1
寸法(mm)
42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
色
ホワイト
サイズ(cm)
17
規格
VESA DisplayPort Alternate modeに対応
出力
HDMI1.4 メス
使用温度(℃)
0 ~ 45
入力
USB3.1 Type-C オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
3840×2160 @30Hz
給電方式
USB給電
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする