曜日別特売

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDYUSB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ - LINDY

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートするUSB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能を対応可能。(一部のスマホ及びタブレットにはミラーリング機能のみ対応) 最大4K@144Hzの最高解像度をサポートし、下位互換性があります。(144Hz設定の場合は、デバイスのUSB Type-C側と接続する画面が対応しているか必ずご確認ください) 外部電源なしでも使用可能。 USB Type-Cファームウェアアップデートに対応。

セット内容
本体、説明書 x 1
寸法(mm)
42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
色
ホワイト
サイズ(cm)
17
規格
VESA DisplayPort Alternate modeに対応
出力
DisplayPort メス
使用温度(℃)
0 ~ 45
入力
USB3.1 Type-C オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
4096×2160 @144Hz(4:4:4 8 bit) HDR
給電方式
USB給電
材質(シェル)
ABS
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615729043245
¥4,018
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする