曜日別特売
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290

43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290
43245 USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ LINDY 76157290

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アタブタ43245

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157290
品番
43245
参考基準価格(税別)¥4,018販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

USB3.1 Type-C to DisplayPort アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートするUSB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能を対応可能。(一部のスマホ及びタブレットにはミラーリング機能のみ対応) 最大4K@144Hzの最高解像度をサポートし、下位互換性があります。(144Hz設定の場合は、デバイスのUSB Type-C側と接続する画面が対応しているか必ずご確認ください) 外部電源なしでも使用可能。 USB Type-Cファームウェアアップデートに対応。

セット内容
本体、説明書 x 1
寸法(mm)
42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
色
ホワイト
サイズ(cm)
17
規格
VESA DisplayPort Alternate modeに対応
出力
DisplayPort メス
使用温度(℃)
0 ~ 45
入力
USB3.1 Type-C オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
4096×2160 @144Hz(4:4:4 8 bit) HDR
給電方式
USB給電
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする