曜日別特売

CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル

CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE Mini DisplayPortケーブル - LINDY

CROMO LINE Mini DisplayPort1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準に仕様し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。 最大Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力をサポートします。 接触端子の最大厚さは15uまでの24K純金メッキされており、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 グレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーします。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

色
グレー
形
円形
規格
DisplayPort 1.2
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)Mini DisplayPort 20 ピン オス、(後端)Mini DisplayPort 20 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
撚り線、錫メッキ銅
遮蔽
銅編組シールド / カバー率65%
材質(シェル)
ABSクロモメッキ
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
線径(mm)
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761572473630725.532(約0.032)
¥3,509
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
76157545363050.55.532(約0.032)
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
761576853630615.532(約0.032)
¥3,009
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
761577013630956.530(約0.050)
¥6,745
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
761577463630836.530(約0.050)
¥4,618
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする