曜日別特売
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247

36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247
36307 CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY 76157247

CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル36307

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード76157247品番36307
参考基準価格(税別)¥3,509販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

CROMO LINE Mini DisplayPort1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準に仕様し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。 最大Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力をサポートします。 接触端子の最大厚さは15uまでの24K純金メッキされており、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 グレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーします。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

ケーブル長(m)
2
線径(mm)
5.5
導体サイズ(AWG[mm2])
32(約0.032)
色
グレー
形
円形
規格
DisplayPort 1.2
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)Mini DisplayPort 20 ピン オス、(後端)Mini DisplayPort 20 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
撚り線、錫メッキ銅
遮蔽
銅編組シールド / カバー率65%
材質(シェル)
ABSクロモメッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする