キャタGUARD 緑/白 2個セット
バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。
マグネットで簡単に設置ができます。
キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはカットが可能です。
トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。
- 用途
- バックホーに装着してキャタピラに作業員が挟まれる事故の防止に。
- 質量(kg)
- 2.4
- 色
- 緑/白
- 適合寸法(mm)
- 【キャタピラー】300w~600w
- ポール径×長さ(Φ×mm)
- 60×900
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※先端側の発泡ポールは分かれての納品となります。使用時は、ご自身でポールを差し込んでご使用ください。取り外す際は根元部を持ち、外してください。先端を持って外すと 曲がりや折れの原因になります。安全用品 の新着商品
カテゴリ
























