AR-1328 キャタGUARD 緑/白 2個セット アラオ 76180609

 

AR-1328 キャタGUARD 緑/白 2個セット アラオ 76180609
AR-1328 キャタGUARD 緑/白 2個セット アラオ 76180609

キャタGUARD 緑/白 2個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
76180609
品番
AR-1328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。
マグネットで簡単に設置ができます。
キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはカットが可能です。
トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。

用途
バックホーに装着してキャタピラに作業員が挟まれる事故の防止に。
質量(kg)
2.4
色
緑/白
適合寸法(mm)
【キャタピラー】300w~600w
ポール径×長さ(Φ×mm)
60×900
注意
※先端側の発泡ポールは分かれての納品となります。使用時は、ご自身でポールを差し込んでご使用ください。取り外す際は根元部を持ち、外してください。先端を持って外すと 曲がりや折れの原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする