曜日別特売

BD ショートスリーブポケットポロ

BD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.IncBD ショートスリーブポケットポロ - Scot.Inc
(1件のレビュー)

ボタンダウン、フォーマル感のある色衿つき
吸汗速乾機能を有した素材でハードワークからオフィスカジュアルまで、幅広いシーンで着まわせるボタンダウンポロシャツ。
他のシリーズと着合わせやすいようにニットライクシリーズで使用されているカラーを採用している。
衿裏にハニカムメッシュの加工を施すことで蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。左胸のポケットは小物収納のほか、デザインのポイントに。左袖ペン挿しにはオールドボタンを再生した「UNION MADE」リベットを採用した。素材のストレッチ性や両脇裾のスリットにより、動きやすさと共にきれいなシルエットを実現している。
ハードワークに適しながらも、仕事・季節・性別を問わず着まわせるデザインのポロシャツだ。

用途
ワークウェア(ポロ)
厚さ
【生地】4.4oz
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76173977000153809.L・グレーS944022.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76174029000153823.B・ホワイト3L1245026.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76174117000153807.M・ブルーL1124624.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76174388000153807.M・ブルー3L1245026.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76174650000153807.M・ブルー5L1365426.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76174738000153809.L・グレーL1124624.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76175140000153809.L・グレーM1064423.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76175176000153807.M・ブルーLL1184825.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176025000153823.B・ホワイト4L1305226.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176059000153807.M・ブルーS944022.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176226000153823.B・ホワイト5L1365426.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176321000153823.B・ホワイトM1064423.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176348000153814.N・ブラック4L1305226.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176357000153809.L・グレー4L1305226.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176427000153823.B・ホワイトLL1184825.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176576000153807.M・ブルー4L1305226.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176671000153823.B・ホワイトSS903821.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176725000153814.N・ブラック3L1245026.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76176829000153814.N・ブラックM1064423.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76177005000153814.N・ブラック5L1365426.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76177145000153814.N・ブラックL1124624.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76177346000153809.L・グレーSS903821.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76178649000153814.N・ブラックS944022.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76178746000153809.L・グレーLL1184825.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76178877000153823.B・ホワイトL1124624.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179026000153807.M・ブルーSS903821.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179069000153809.L・グレー5L1365426.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179175000153809.L・グレー3L1245026.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179236000153814.N・ブラックSS903821.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179385000153807.M・ブルーM1064423.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179507000153823.B・ホワイトS944022.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
76179936000153814.N・ブラックLL1184825.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76176829
2026-07-31
用途: 資材の屋内運搬作業
医療・福祉・介護関連業

このポロシャツの左腕に付いているポケットは、一般的な胸ポケットより深いので、ペンが落ちにくくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする