曜日別特売
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029

着用例

000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029
000153 BD ショートスリーブポケットポロ Scot.Inc 76174029

BD ショートスリーブポケットポロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色823.B・ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード76174029品番000153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ボタンダウン、フォーマル感のある色衿つき
吸汗速乾機能を有した素材でハードワークからオフィスカジュアルまで、幅広いシーンで着まわせるボタンダウンポロシャツ。
他のシリーズと着合わせやすいようにニットライクシリーズで使用されているカラーを採用している。
衿裏にハニカムメッシュの加工を施すことで蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。左胸のポケットは小物収納のほか、デザインのポイントに。左袖ペン挿しにはオールドボタンを再生した「UNION MADE」リベットを採用した。素材のストレッチ性や両脇裾のスリットにより、動きやすさと共にきれいなシルエットを実現している。
ハードワークに適しながらも、仕事・季節・性別を問わず着まわせるデザインのポロシャツだ。

用途
ワークウェア(ポロ)
色
823.B・ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26.5
厚さ
【生地】4.4oz
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
114
袖口囲(cm)
36
素材
ポリエステル100%
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76176829
2026-07-31
用途: 資材の屋内運搬作業
医療・福祉・介護関連業

このポロシャツの左腕に付いているポケットは、一般的な胸ポケットより深いので、ペンが落ちにくくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする