ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDYANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDYANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDYANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDYANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDYANTHRA LINE DisplayPort ケーブル - LINDY

長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。
最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。
HDR10に対応します。
4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。
コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。
高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

色
ブラック
サイズ
線材:27AWG
形
円形
規格
DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-20~80
材質(シース)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19.7×38.9×12
保存温度(℃)
-25~85
最大解像度
7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D
接点仕様
リン青銅
接点材質
金メッキ 15μ
コネクタ
(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
屈曲半径R(mm)
最小58.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
伝送速度
32.4 Gbps 対応
線径(mm)
7.3
色深度
最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)
材質(コネクタ)
金メッキ 3μ
遮蔽
銅メッシュ、カバー率65%
材質(シェル)
ABS
HDR対応
HDR / HDR10
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7617375836482
¥3,109
¥3,098
¥3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする