36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758

36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758
36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758
36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758
36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758
36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758
36482 ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173758

ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76173758
品番
36482
参考基準価格(税別)¥3,109販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。
最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。
HDR10に対応します。
4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。
コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。
高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

色
ブラック
サイズ
線材:27AWG
形
円形
規格
DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-20~80
材質(シース)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19.7×38.9×12
保存温度(℃)
-25~85
最大解像度
7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D
接点仕様
リン青銅
接点材質
金メッキ 15μ
コネクタ
(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
屈曲半径R(mm)
最小58.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
伝送速度
32.4 Gbps 対応
線径(mm)
7.3
色深度
最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)
材質(コネクタ)
金メッキ 3μ
遮蔽
銅メッシュ、カバー率65%
材質(シェル)
ABS
HDR対応
HDR / HDR10
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする