BLACK LINE DisplayPort ケーブル
長さ3mのBLACK LINE DisplayPort 1.2ケーブルです。
VESA 協会の仕様に準拠します。
最大4096×2160@60Hz 4:4:4 10bitの解像度に対応します。
コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。
高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
- 色
- ブラック
- サイズ
- 線材:30AWG
- 形
- 円形
- 規格
- DisplayPort 1.2
- ケーブル長(m)
- 3
- 使用温度(℃)
- 20~80
- 材質(シース)
- PVC
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 20.5×12.5×42.5
- 保存温度(℃)
- -25~85
- 最大解像度
- 4096×2160@60Hz
- 接点仕様
- リン青銅
- 接点材質
- 金メッキ
- コネクタ
- (前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
- 屈曲半径R(mm)
- 最小48
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 銅覆鋼線(CCS)
- 伝送速度
- 21.6Gbps 対応
- 線径(mm)
- 6
- 色深度
- 最大4K@60Hz(4:4:4, 10bit)
- 材質(コネクタ)
- ニッケルメッキ
- 遮蔽
- ブリキ(tinplate)シールド
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。ケーブル の新着商品
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥10,998¥9,998カテゴリ





















![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)





![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)
