曜日別特売
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801

36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801
36493 BLACK LINE DisplayPort ケーブル LINDY 76173801

BLACK LINE DisplayPort ケーブル36493

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76173801
品番
36493
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

長さ3mのBLACK LINE DisplayPort 1.2ケーブルです。
VESA 協会の仕様に準拠します。
最大4096×2160@60Hz 4:4:4 10bitの解像度に対応します。
コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。
高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

色
ブラック
サイズ
線材:30AWG
形
円形
規格
DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)
3
使用温度(℃)
20~80
材質(シース)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20.5×12.5×42.5
保存温度(℃)
-25~85
最大解像度
4096×2160@60Hz
接点仕様
リン青銅
接点材質
金メッキ
コネクタ
(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
屈曲半径R(mm)
最小48
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅覆鋼線(CCS)
伝送速度
21.6Gbps 対応
線径(mm)
6
色深度
最大4K@60Hz(4:4:4, 10bit)
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
遮蔽
ブリキ(tinplate)シールド
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする