曜日別特売

エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付

エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 - オーム電機エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 - オーム電機エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 - オーム電機エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 - オーム電機

主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコン
よく使うボタンをまとめたシンプル設計
コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応
温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能
入/切タイマー設定が可能
メモリーバックアップ機能付き

対応製品
エアコン
幅(mm)
47
高さ(mm)
129
奥行(mm)
22
電源
乾電池
使用電池
単4×2
適合メーカー
16
通信距離(m)
6
タイマー機能
あり
内容量
1個
注意
※機種や年式により一部対応できない場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76168237OAR-N28
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
76168325OAR-N28
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする