曜日別特売
OAR-N28 エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機 76168237

OAR-N28 エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機 76168237
OAR-N28 エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機 76168237
OAR-N28 エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機 76168237
OAR-N28 エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機 76168237

エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76168237
品番
OAR-N28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコン
よく使うボタンをまとめたシンプル設計
コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応
温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能
入/切タイマー設定が可能
メモリーバックアップ機能付き

対応製品
エアコン
幅(mm)
47
高さ(mm)
129
奥行(mm)
22
電源
乾電池
使用電池
単4×2
適合メーカー
16
通信距離(m)
6
タイマー機能
あり
取扱説明書:(5.6MB)
注意
※機種や年式により一部対応できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする