EBM(江部松商事)
EBM 18-8 天ぷらバット 大
材質
18-8ステンレス、アミ:18-8ステンレス
容量(L)
2.6
内寸法(mm)
307×239×40
外寸法(mm)
325×260×H40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848826
-
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください