不二貿易
折りたたみトレー ボヌール
トレー1つで、いつものお家時間を充実した空間に
耐荷重(kg)
3
耐熱温度(℃)
60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×313×200
トレー内寸(mm)
475×290
折りたたみ寸法(mm)
12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05663861
28683
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません