ステン角バット 便利セット
同サイズのバット3個とアミの便利なセットです。
【18-8 角バット ツヤ消し仕様 18枚取】:食材の一時保管や、下味付けなどに便利な日本製ステンレスバット。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。マット仕上げなので、調理作業時の光や食材の映り込みなどが気になる方におすすめです。
【18-8 角バット アミ 18枚取】:下ごしらえ、水切り、油切りなどに。
- 仕様
- (1個あたり)〈18-8 角バット ツヤ消し仕様 18枚取〉内寸/255×194×42mm、外寸/267×205×43mm、底平面寸法/230×170mm、板厚/0.5mm、満水容量/1.9L、製品質量/280g 〈18-8 角バット アミ 18枚取〉外寸/230×170×12mm、ピッチ/15mm、製品質量/100g
- 材質
- SUS304(18-8ステンレス)
- 規格
- L
- 内容量
- 1セット
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ