Pale 夏に差が出るUVフェイスカバー

Pale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックスPale 夏に差が出るUVフェイスカバー - アルファックス

柔らかなペールトーン(くすみのない淡色)は濃色よりも熱を帯びにくい。日差しの強い季節にUVカットだけでなく熱への対策ができます。
ペールカラーは黒色と比較して約3℃ほど表面温度を低くなるため体感温度にも差が出ます。高いUVカット率を保ちながら同時に暑熱対策。
耳にかけて使用するタイプで目元から首までを覆えるロング丈。

材質
ポリエステル93%、ポリウレタン7%
寸法(cm)
36×54
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7618502876185028-シャーベットピンク
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
- 7618504676185046-シャーベットグレー
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
- 7618511676185116-シャーベットグリーン
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする