ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入

ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 - アラクス(ARAX)

ポーラスフィルター技術による高性能な立体網目構造だから、花粉をカットしながら息がしやすいです。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉・かぜ用に。
一般作業用に。
トラスコ品番
714-5941
材質
ポリウレタン
色
グレー
サイズ
レギュラー
縦(mm)
240
横(mm)
135
内容量
1袋(3枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965476158597
オープン
¥599
¥659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする