ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ
肌側に接触瞬間冷感素材を使用。つけた瞬間冷たさを感じられます/アゴのラインをすっきりみせるスマートカット/印象的な目もとを演出するラウンドカット/耳が痛くないふんわり幅広耳ひも採用/口もとに空間ができて、唇が触れにくい立体タイプ/花粉カット98%
- 成分
- 【本体・フィルタ部】ポリプロピレン、ポリエチレン、【耳ひも部】ナイロン、ポリウレタン、【包装材】外箱:紙、内袋:ポリプロピレン
- 形状
- 立体
- 色
- サンドベージュ×ピーチモカ
- シリーズ
- ビースタイル
- 内容量
- 1個(20枚)
注意
※本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用できません。※乳幼児も手の届くところに置かないでください。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
※着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。衛生面から1日1枚のご使用をおすすめします。
※対象用途以外に使用しないでください。
※蛍光染料は使用していません。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ


























