アーテック[学校教材・教育玩具]
鉛筆2B(12本組) スカイブルー
学びが楽しくなる!かわいいカラーの2B鉛筆!
学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆です。1ダース12本組。
セット内容
本体(12本組)×1
材質
鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC
寸法(mm)
鉛筆1本:7×7×175
内容量
1セット
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76184346
5956
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください