全自動えんぴつけずりメガオートプロ
大容量クズケースの電動鉛筆削り。鉛筆を入れると自動で引き込み、削り上がると自動で排出する全自動タイプです。約600ccの大容量クズケースと偏り防止スクリューを搭載し、ゴミ捨ての回数を減らせます。芯先の太さを調整でき、直径7~11.5mmまでの鉛筆に対応。自動折れ芯排出機能、安全オートストップ、オーバーヒート防止機能、転倒防止吸盤付きです。
- 用途
- 鉛筆削り
- 付属品
- ACアダプター
- 材質
- 本体:ABS、クズケース:PS
- 寸法(mm)
- W104×D200×H185
- 容量(mL)
- クズケース:約600
- 質量(g)
- 約1167g(包装資材含む)
- コード長さ(m)
- 1.5
- 消費電力
- 交流100V-240V(50/60Hz)0.8A
- 内容量
- 1個
筆記用具 の新着商品
カテゴリ





























