リビガク ちょいケズ 電動鉛筆削り 芯先調整付 乾電池・USB両対応
超硬い、高耐久タングステン鋼1枚刃仕様だから切れ味長持ち。上から差しこむタイプで削りやすい電動鉛筆削りUSB給電と乾電池(単3形2本)、どちらでも使える2WAY電源鉛筆の削り上がりを、細め、普通、太めの3段階から選べる芯先調整機能付き専用刃の交換可能(替え刃は別売り)
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 75×98×75
- 色
- ホワイト
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
筆記用具 の新着商品
カテゴリ


























