曜日別特売
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970

DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970
DN-100 デジタルノギス 100mm SK(新潟精機) 76186970

デジタルノギス 100mmDN-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186970
品番
DN-100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。
比較測定に便利なZEROスイッチ付です。
表示を固定できるHOLD機能付です。
スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。
オートオフ機能付(約5分)です。
クリアハードケース付です。

用途
外側、内側、段差、深さ測定に
付属品
ハードケース、SR44
材質
本尺/ステンレス
タイプ
デジタル
電源
SR44×1(テスト用付属)
本体質量(g)
88
最小読取値(mm)
0.01
最大測定長(mm)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
167×60×14
デプスバー
有
許容誤差
±0.03
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする