パオック
エアリベッタ用シャフトケース
エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケースです。
用途
エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケース交換に
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/ポリエチレン
本体質量(g)
19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×95×40
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186997
ARS-SC
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください