曜日別特売
ARS-SC エアリベッタ用シャフトケース パオック 76186997

エアリベッタ用シャフトケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186997
品番
ARS-SC
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケースです。

用途
エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケース交換に
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/ポリエチレン
本体質量(g)
19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×95×40
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする