曜日別特売

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ

フライパンにのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのフライパンにのせるだけ。
蒸し料理は油を使わず低カロリー。
たっぷり蒸せるドーム型のフタ。
食材の栄養価を失いにくい調理法です。
お手入れが簡単なステンレス製。
20~22cmのフライパンに対応。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
395
サイズ(cm)
20~22用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
246×246×97
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190235SJ3206
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする