ナカヤ
ヤオコス用スパイク付プレート
用途
土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート
仕様
強力スパイク付き
色
シルバー/チャコールグレー
質量(g)
890
適合品番
NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×80×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76192229
NK-YCSP
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください