ナカヤ
ヤオコス用スパイク付プレート
NK-YCSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76192229
品番
NK-YCSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
用途
土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート
仕様
強力スパイク付き
色
シルバー/チャコールグレー
質量(g)
890
適合品番
NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×80×35