皮栽ち 箱入

皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光皮栽ち 箱入 - 梅心子圀光

越後三条打刃物
皮を裁断する刃物で上から押し切るように使います。
用途に応じて多方面で使用されています。
安来鋼白紙2号を使用した切れ味鋭い職人技の逸品。

用途
皮革の裁断に。
付属品
鮎箱
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042319-200×48×2085約42
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
07042328-180×43×2070約36
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
07042337-175×35×2055約24
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
07042371-175×35×2055約30
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする