コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W

コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
仕様
【高低差】10m
寸法(mm)
室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。
質量(kg)
室内機:9.5
長さ(m)
【配管】15(チャージレス10)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【冷房】820(115~950
冷房能力(kW)
2.8(0.8~3.4)
期間消費電力量(kWh)
336
適用畳数
【冷房】8~12(13~19m2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192877RC-V2826R-W
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする