コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W
RC-V2826R-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76192877
品番
RC-V2826R-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
【高低差】10m
寸法(mm)
室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。
質量(kg)
室内機:9.5
長さ(m)
【配管】15(チャージレス10)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【冷房】820(115~950
冷房能力(kW)
2.8(0.8~3.4)
期間消費電力量(kWh)
336
適用畳数
【冷房】8~12(13~19m
2
)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません