MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ]
置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。
高リフレッシュレート180Hz対応 映像がよりスムーズに 180Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンもなめらかに表示。ゲームや映像視聴を快適に楽しめます。
120% sRGB × 10,7億色対応 色彩豊かな映像表現 色の階調までなめらかに再現。映像やゲームを、より自然で美しい色合いで楽しめます。SRGB 120%、表示色 10.7B、輝度 280cd/mm2、コントラスト比 1000:1
反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。
視野角 178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、斜めからでも色の再現が崩れず、 美しい映像を楽しめます。
目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
クリアな画質のFHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
シーンに合わせて選べる多彩なモード搭載
角度も高さも自由自在な多機能スタンド
インテリア目線で選べる、ホワイトゲーミングの新基準。
壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。
省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
- 付属品
- スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、HDMIケーブル(2.1対応)、取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1(スタンドベースに取付済み)
- 仕様
- 【色空間】sRGB:120% DCI-P3:95%
- 質量(kg)
- スタンド含まず 3.5、スタンド含む 5.0
- 消費電力(W)
- 最大≦35/通常≦28/待機時≦0.5
- 電源
- ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3A
- サイズ(inch)
- 27
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (スタンド含まず)614.9 × 362.8 × 63.3 / (スタンド含む)614.9 × 403.3~525.3 × 233.6
- 機能
- Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 10.7億色
- 解像度
- 2560×1440
- 使用環境
- 【温度】5~35℃【湿度】80%以下
- 視野角
- 左右約178°/上下約178°
- 応答速度
- 6ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.2 × 2
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- スロット
- 【セキュリティ】スロット穴規格:ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応)
- 色(本体)
- ホワイト
- 端子
- 【ヘッドホン】×1
- 保管環境
- 【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 可動範囲
- チルト:-6~26° / スイーベル:360° / ピボット:-90~90° / 高さ調整:122mm
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.2331×0.2331
- パネル駆動方式
- IPS
- フリッカーフリー
- 対応
- リフレッシュレート(Hz)
- (最大)180
- 輝度(cd/m2)
- 標準:280、最小:250
- 内容量
- 1台
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-02.jpg)
![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-04.jpg)
![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-06.jpg)
![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-08.jpg)
![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-10.jpg)
![注文コード:76192631 MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192631-260421-12.jpg)

















