MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631

サンプル画像

MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631
MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631
MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631
MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631
MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631
MGM27CH01-Q180-WH MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN 76192631

MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ]MGM27CH01-Q180-WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192631
品番
MGM27CH01-Q180-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。
高リフレッシュレート180Hz対応 映像がよりスムーズに 180Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンもなめらかに表示。ゲームや映像視聴を快適に楽しめます。
120% sRGB × 10,7億色対応 色彩豊かな映像表現 色の階調までなめらかに再現。映像やゲームを、より自然で美しい色合いで楽しめます。SRGB 120%、表示色 10.7B、輝度 280cd/mm2、コントラスト比 1000:1
反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。
視野角 178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、斜めからでも色の再現が崩れず、 美しい映像を楽しめます。
目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
クリアな画質のFHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
シーンに合わせて選べる多彩なモード搭載
角度も高さも自由自在な多機能スタンド
インテリア目線で選べる、ホワイトゲーミングの新基準。
壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。
省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、HDMIケーブル(2.1対応)、取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1(スタンドベースに取付済み)
仕様
【色空間】sRGB:120% DCI-P3:95%
質量(kg)
スタンド含まず 3.5、スタンド含む 5.0
消費電力(W)
最大≦35/通常≦28/待機時≦0.5
電源
ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3A
サイズ(inch)
27
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンド含まず)614.9 × 362.8 × 63.3 / (スタンド含む)614.9 × 403.3~525.3 × 233.6
機能
Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色
解像度
2560×1440
使用環境
【温度】5~35℃【湿度】80%以下
視野角
左右約178°/上下約178°
応答速度
6ms(GtoG)
入力端子
HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.2 × 2
VESAマウント(mm)
100×100
スロット
【セキュリティ】スロット穴規格:ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応)
色(本体)
ホワイト
端子
【ヘッドホン】×1
保管環境
【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
可動範囲
チルト:-6~26° / スイーベル:360° / ピボット:-90~90° / 高さ調整:122mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2331×0.2331
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
対応
リフレッシュレート(Hz)
(最大)180
輝度(cd/m2)
標準:280、最小:250
注意
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする