MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター]
144HzのスムーズさとIPSのクリアな画質で快適な作業環境を実現
IPSパネル クリアな画質
FHD リアルな画質を再現
144Hz なめらかな表示
ブルーライト軽減 目が疲れにくい
HDMI入力端子対応
広視野角178°
壁掛けOK
FULL HDのクリアな画質 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
視野角178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。
99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%/表示色 16.7M/輝度 350cd/m2
目に優しい快適設計 ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ
目にやさしいブルーライト軽減 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。
液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。
壁掛けやアームの取り付けが可能 VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使用できます。
省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
- 付属品
- スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本
- 仕様
- 【色空間】sRGB:99% DCI-P3:80%
- 質量(kg)
- スタンド含まず 2.5、スタンド含む 3.0
- 消費電力(W)
- 最大≦35 通常≦18 待機時≦0.5
- 電源
- ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A
- サイズ(inch)
- 23.8
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (スタンド含まず)542.4 × 323.1 × 59.1 / (スタンド含む)542.4 × 415.2 × 218.5(最大)
- 機能
- Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など
- コントラスト比
- 1500:1
- 表示色
- 1670万色
- 解像度
- 1920(H)×1080(V)
- 使用環境
- 【温度】5~35℃【湿度】80%以下
- 視野角
- 左右約178°/上下約178°
- 応答速度
- 14ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- 端子
- 【ヘッドホン】×1
- 保管環境
- 【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.2745×0.2745
- パネル駆動方式
- IPS
- フリッカーフリー
- 対応
- リフレッシュレート(Hz)
- (最大)144
- 輝度(cd/m2)
- 標準:350、最小:300
- 可動範囲(°)
- チルト:-5~20 (±2)
- 内容量
- 1台
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-02.jpg)
![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-04.jpg)
![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-06.jpg)
![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-08.jpg)
![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-10.jpg)
![注文コード:76192825 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-12.jpg)

















