曜日別特売
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825

サンプル画像

MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825
MJM24IC01 MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN 76192825

MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター]MJM24IC01

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
76192825
品番
MJM24IC01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

144HzのスムーズさとIPSのクリアな画質で快適な作業環境を実現
IPSパネル クリアな画質
FHD リアルな画質を再現
144Hz なめらかな表示
ブルーライト軽減 目が疲れにくい
HDMI入力端子対応
広視野角178°
壁掛けOK
FULL HDのクリアな画質 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
視野角178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。
99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%/表示色 16.7M/輝度 350cd/m2
目に優しい快適設計 ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ
目にやさしいブルーライト軽減 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。
液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。
壁掛けやアームの取り付けが可能 VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使用できます。
省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本
仕様
【色空間】sRGB:99% DCI-P3:80%
質量(kg)
スタンド含まず 2.5、スタンド含む 3.0
消費電力(W)
最大≦35 通常≦18 待機時≦0.5
電源
ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンド含まず)542.4 × 323.1 × 59.1 / (スタンド含む)542.4 × 415.2 × 218.5(最大)
機能
Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など
コントラスト比
1500:1
表示色
1670万色
解像度
1920(H)×1080(V)
使用環境
【温度】5~35℃【湿度】80%以下
視野角
左右約178°/上下約178°
応答速度
14ms(GtoG)
入力端子
HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1
VESAマウント(mm)
100×100
端子
【ヘッドホン】×1
保管環境
【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
対応
リフレッシュレート(Hz)
(最大)144
輝度(cd/m2)
標準:350、最小:300
可動範囲(°)
チルト:-5~20 (±2)
注意
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする