曜日別特売

洗濯機用コンセント

洗濯機用コンセント - オンダ製作所洗濯機用コンセント - オンダ製作所洗濯機用コンセント - オンダ製作所

・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
・サヤ管がワンタッチで着脱可能。
・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
・壁厚12.5mmと15mmに適合。
・省令準耐火構造に配慮
・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。

用途
洗濯機用
材質
青銅
サイズ
サヤ管:25
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
使用流体
冷温水(上水道水)
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
内容量
1個
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
※・ボックスに貼り付けてあるアルミテープははがさないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195205WF1M1-1325F
¥12,740
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする