アズマジック洗濯機排水口カバー
洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ。ホコリや髪の毛等のゴミの侵入を防ぎ、排水口を清潔に保ちます。
シリコーン製で切り込みが入っているので、簡単に装着できます。
付着したホコリや汚れをサッと拭き取ることができます。裏面のカットガイドの溝でカットしてください。
(穴直径)3.2cm、(カットガイド直径)3.6cm、4cm、4.4cm
キッチンや洗面台下の排水管のすき間カバーにもご使用いただけます。
- 用途
- 洗濯機 排水口 収納 掃除
- 材質
- シリコーンゴム
- 質量(g)
- 57
- サイズ(mm)
- 160×160×2
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
































