ナノバブル発生キットSE キッチン水栓用
これまでのキッチン水栓用に比べ、お求めやすい価格に!、またナノバブル発生数が大幅UP!
ナノバブル発生数:3,690万個/ml(第三者機関調べ 測定機器:NanoSight NS300、本製品の通水後吐水と通水前水道水を測定したナノバブル数の差)
ナノバブル発生数は測定条件に基づく参考値です。水質・水温・水圧・使用環境などにより変動します。
キッチンの水道水をナノバブル水にグレードアップ!、泡沫水栓に簡単接続!
【節水効果】約20%の節水効果
自社基準試験より
日本製 取説・保証書有り
- 用途
- キッチンの食器、まな板などの洗い物、手洗いに!、目に見えないほどのナノメートルサイズの微細な大量の泡(ナノバブル)が汚れに吸着し汚れをはがします。またナノバブル水は表面張力が弱まり浸透性が増すため汚れの間に水が浸透しやすくなります。
米研ぎに!、ナノバブル水がお米一粒一粒を、やさしく洗い毎日の米研ぎをサポート!
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けできる水栓:・泡沫金具が付いたシングルレバー混合栓、ツーバルブ混合栓・泡沫水栓側が外ネジ:W22山20、M22×1.25、M22×1.0(アダプターAを使用)・泡沫水栓側が内ネジ:M24×1.0(アダプターAを使用)、M23×1.25(アダプターBを使用)※取り付けできない水栓:丸型蛇口、角型蛇口、シャワー型水栓、センサー式自動水栓、先端サイズの合わないもの
水栓 の新着商品
カテゴリ