バキュームブロワガン
吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。
本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。
作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。
- 用途
- 吸い込み、吹き飛ばしに
- 付属品
- バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ
- 材質
- 本体/アルミダイカスト
- ねじ径
- (取入口)Rc1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 本体質量(g)
- 300
- 空気消費量(L/min)
- 60(0.4MPa時)
- ノズル口径(Φmm)
- 27
- 適合流体
- 空気
- 吐出空気量(L/min)
- 850(0.4MPa時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適正使用圧力(MPa)
- 0.4-0.6
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.88MB)
注意
※付属品は吸い込み作業専用です。吹き飛ばし作業の際は、取り付けないでください。エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ















