曜日別特売
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585

T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585
T-222 バキュームブロワガン BeHAUS 76204585

バキュームブロワガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204585
品番
T-222
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。
本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。
作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。

用途
吸い込み、吹き飛ばしに
付属品
バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ
材質
本体/アルミダイカスト
ねじ径
(取入口)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
300
空気消費量(L/min)
60(0.4MPa時)
ノズル口径(Φmm)
27
適合流体
空気
吐出空気量(L/min)
850(0.4MPa時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正使用圧力(MPa)
0.4-0.6
取扱説明書:(3.88MB)
注意
※付属品は吸い込み作業専用です。吹き飛ばし作業の際は、取り付けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする