OM-7541 マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76227229

マットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76227229
品番
OM-7541
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)
マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。
経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。
その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。
・標準在庫品
・非耐油性ゴム
・模様は筋ゴム
・サイズは500×700×10
・リード線は右上角出し1.5m
OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。
カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。
詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます

材質
NR(非耐油性ゴム)
寸法(mm)
不感知部:全周に約25
色
グレー
質量(g)
4000
使用温度範囲(℃)
-10~+60
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約50N(Φ15押圧板)
表面
筋ゴム
リード線
S-VCTF0.75mm2×4芯1.5m
サイズ(mm)
500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作力以上のとき)
耐荷重(N)
1960(Φ100押圧板1分間)
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(V)
AC 500(1分間)
有負荷接点寿命(回)
100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする