マットスイッチ

マットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

薄型マットスイッチCVPシリーズ。
厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。
病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。
また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。
・離床センサー、徘徊検知マットとして目立たずに容易に設置できます。
・よりソフトな材質とベージュカラーを用いることで質感や清潔感が良くなり、耐久性も高くなりました。
・屈曲に強いロボットケーブル採用
・標準在庫品
・サイズは585×890×4.4

材質
ビニール製
ベージュ
質量(g)
1400
使用温度範囲(℃)
-10~+50
保護構造
防滴形
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線(m)
2線式ロボットケーブル/約1.5
サイズ(mm)
585(タテ)×890(ヨコ)×4.4(厚さ)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227981OM-CVP301
61,600
60,980
67,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする