きらきらプチプリズム 60セット

きらきらプチプリズム 60セット - ナナミきらきらプチプリズム 60セット - ナナミきらきらプチプリズム 60セット - ナナミきらきらプチプリズム 60セット - ナナミ

のぞき穴から幻想的な模様が広がる、飾れるオーナメント
のぞき穴から綺麗な模様が見えるスコープで、遊びながら装飾としても楽しめます。
セットには、ゆきだるま・サンタ・くまの3種類が含まれ、それぞれ本体を回転させたり、対象物との距離を変えたりすることで、模様の変化を楽しめます。
付属のリボンと留め具を使えばツリーなどに飾れるオーナメントにもなり、視覚的な楽しさとデコレーションの両方を楽しめるアイテムです。
安全な素材を使用し、子どもから大人まで幅広く楽しめます。

セット内容
(1セットあたり)本体3個(ゆきだるま、サンタ、くま各1)、リボン3個、留め具3個
材質
PS、ポリエステル、コートボール紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×52×50
セット数
60
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205468148310x60
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする