148310x60 きらきらプチプリズム 60セット ナナミ 76205468

148310x60 きらきらプチプリズム 60セット ナナミ 76205468
148310x60 きらきらプチプリズム 60セット ナナミ 76205468
148310x60 きらきらプチプリズム 60セット ナナミ 76205468
148310x60 きらきらプチプリズム 60セット ナナミ 76205468

きらきらプチプリズム 60セット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76205468
品番
148310x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

のぞき穴から幻想的な模様が広がる、飾れるオーナメント
のぞき穴から綺麗な模様が見えるスコープで、遊びながら装飾としても楽しめます。
セットには、ゆきだるま・サンタ・くまの3種類が含まれ、それぞれ本体を回転させたり、対象物との距離を変えたりすることで、模様の変化を楽しめます。
付属のリボンと留め具を使えばツリーなどに飾れるオーナメントにもなり、視覚的な楽しさとデコレーションの両方を楽しめるアイテムです。
安全な素材を使用し、子どもから大人まで幅広く楽しめます。

セット内容
(1セットあたり)本体3個(ゆきだるま、サンタ、くま各1)、リボン3個、留め具3個
材質
PS、ポリエステル、コートボール紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×52×50
セット数
60
適合年齢(歳)
3以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする